SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä kompakti ilmasylinteri, perusasennus, 3/4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3 / 4 " , Sylinterin tyyppi: Pyöreä kompakti , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 88 lb , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Perus , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: # 10-32 UNF , Rodin halkaisija: 5 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 0.46 " , Tangon kierteen koko: # 10-32 Nainen , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta (ei alv)
A
5YCJ5
0.935 "Alumiini1 / 4 "€65.30
A
5YCJ6
1.185 "Ei kytkinvalmis alumiini1 / 2 "€65.30
A
5YCJ7
1.435 "Alumiini3 / 4 "€65.30
A
5YCJ8
1.685 "Alumiini1"€65.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?