Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 672-36-628-RDAR Poistu laitteen kosketuspalkista | AD7RXQ 4GD88

SCHLAGE 672-36-628-RDAR Lopeta laitteen kosketuspalkki

Varastossa
Tuote: AD7RXQ Malli: 672-36-628-RDARRistiviite: 4GD88

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€700.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätouch Bar
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)115.32
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 672-36-628-RDAR Lopeta laitteen kosketuspalkki
€700.77 / yksikkö