FILLRITE FR410B -pumppukalvo 1/4 hv | AE4YRY 5P233

FILLRITE FR410B Pumpun kalvo 1/4 Hp

Varastossa
Tuote: AE4YRY Malli: FR410BRistiviite: 5P233

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,344.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu
Ampeeria20
Työjakso30 min.
GPM max.13
Letkun pituus1 "halkaisija 12 Ft.
Letkun materiaaliBuna-nitriili
HP1/4
Tuloaukko1 FNPT
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Max. Viskositeetti15,000 SSU
MoottorityyppiKestomagneetti
Virtajohdon pituus20ft.
RPM2600
ItseimeväKyllä
ImuhissiVesi 10, Diesel 11 Ft.
Imuputken pituusTeleskooppi 22-40 tuumaa.
TyyppiPallea
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuttimen sulkeminen (manuaalinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR410B Pumpun kalvo 1/4 Hp
€1,344.28 / yksikkö