Öljynsiirtopumput suuttimella

Suodattaa

FILLRITE -

Kalvopumput

Fill-Rite-kalvopumput on suunniteltu siirtämään nesteitä, kuten eteeniglykolia, dieselpolttoainetta, rasvaa, hydrauliöljyä, kerosiinia, moottoriöljyä ja vettä. He käyttävät kumia, termoplastista tai teflonkalvoa edestakaisin imun aikaansaamiseksi. Näissä pumpuissa on kostutetut osat raskaiden teollisten nesteiden ja kemikaalien turvalliseen siirtoon, ja 1/4 hv: n moottori 30 minuutin käyttöjaksolla pumpun tehokkuuden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kalvopumppuista, joita on saatavana 7 tuuman ja 20 tuuman virtajohdon pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaMoottorityyppiVirtajohdon pituusJänniteHinta (ei alv)
AFR450B2Räjähdyssuojattu, kestomagneetti7ft.115 VAC€1,380.41
BFR410B20Kestomagneetti20ft.12 VDC€1,447.98

Öljynsiirtopumput suuttimella

Täytä-riitti öljynsiirtopumpuissa on suutin ja 12 VDC valurautainen pyörivä siipi, joka pystyy tuottamaan virtausnopeuksia jopa 20 GPM. Ne on suunniteltu käsittelemään syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä, dieseliä, biodieselsekoituksia B20 asti, etanoliseoksia E15 asti, kerosiinia ja mineraalibensiiniä. Näiden pumppujen moottoreissa on pieni ampeerinotto ja ne on lämpösuojattu ylikuumenemisen estämiseksi. Nämä UL-/cUL-listatut pumput sopivat ihanteellisesti maatalouteen tai rakennuspalveluihin ja muihin sovelluksiin, jotka vaativat liikkuvaa polttoaineen siirtoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?