FILLRITE FR311VB -ilmapumppu mittarin dieselinsiirrolla 3/4 | AG2VAD 32GG94

FILLRITE FR311VB AC pumppu mittarilla diesel siirto 3/4

Varastossa
Tuote: AG2VAD Malli: FR311VBRistiviite: 32GG94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,950.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7
LaakerityyppiSuljettu pallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetDiesel, kerosiini, E15, biodieseli B20 asti
Työjakso30 min.
GPM30
Letkun halkaisija.1"
Letkun pituus18ft.
KoteloValurauta
HP3/4
Sisääntulon koko1-1 / 4 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuKyllä
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppiautomaattisesti
Poistoaukon koko1"
Kokonaiskorkeus19.25 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys17 "
Painealue0 psi - 26 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM1725/1425
TiivistemateriaaliHiili
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Imuputken pituusEi
Jännite115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.46
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8413190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirtopumppusovellus (maatalous, rakentaminen, maatalous)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoVahvistimet ACLaakerityyppiPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtajohdon pituusHinta
FILLRITE FR2411G Siirtopumppu 1/4 hv 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Suljettu pallo1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR4211G Siirtopumppu 1/4 hv 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Suljettu pallo1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Siirtopumppu 1/4 hv 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7pallo1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Pallo ilman voitelua3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20pallo3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Pysyvästi voideltu pallo3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Pumpun siipi 1/5 hv 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20pallo1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR311VB AC pumppu mittarilla diesel siirto 3/4
€2,950.00 / yksikkö