LIQUATITE CEA-12x50 BLK Tiukka 3/4 tuuman 50 jalan neste AA7UXU 16P981

LIQUATITE CEA-12x50 BLK putki, nestetiivis, 3/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UXU Malli: CEA-12x50 BLKRistiviite: 16P981

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2.5 "
VäriMusta
Putken koko3 / 4 "
YdinmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sisällä Dia.0.820 "
Takin materiaaliPalon hidastuminen, matala savu ja toksisuuden muodostuminen Termoplastinen polyuretaani
Pituus50ft.
Dia ulkopuolella.1.03 "
Temp. alue-40 - 176 astetta F
TyyppiEi-UL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ydin sisältää merkkijonepakkaukset kaupan koon 3/8 "- 2" välillä. Happamat kaasut poistuvat käytännössä palamistuotteina. Tämä tuote sopii erinomaisesti asennettavaksi suljettuihin tai suljettuihin alueisiin, joissa rakennetaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE CEA-13x100 BLK Conduit Liquid Tight 1 tuumaa 100 jalkaa | AA7UXY 16P985 CEA-13x100 BLK3"1"1.041 "100ft.1.29 "€2,152.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE CEA-12x50 BLK putki, nestetiivis, 3/4 tuumaa 50 jalkaa
€263.97 / yksikkö