BALDOR / DODGE 016541 Elastomeric Coupling, Shaft Size 220.0 Mm, Rating 1500 Rpm | BC3VHT

BALDOR / DODGE 016541 elastomeerinen kytkin, akselin koko 220.0 mm, nimellisnopeus 1500 rpm

Tuote: BC3VHT Malli: 016541
€6,906.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.HÄIRIÖT
Nimellinen momentti340340.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko220.000 mm
Koko140
Nopeus1500 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 016531 elastomeerinen kytkin, akselin koko 125.0 mm, kierrosluku 1500 rpm | BC3EAV 016531€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015146 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.25 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3MFR 015146€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015152 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.6250 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3NDN 015152€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015180 elastomeerinen kytkin, akselin koko 6.50 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3PDM 015180€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015187 elastomeerinen kytkin, akselin koko 7.4375 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3PDN 015187€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015191 elastomeerinen kytkin, akselin koko 7.9375 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3PDP 015191€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015196 elastomeerinen kytkin, akselin koko 8.50 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3PDQ 015196€6,906.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016541 elastomeerinen kytkin, akselin koko 220.0 mm, nimellisnopeus 1500 rpm
€6,906.75 / yksikkö