DAZOR 1169A-BK Mobile Lattiavalo, Leveä Beam Flex Varsi, Musta, 38 tuumaa | AG7HCH

Dazor 1169A-BK Mobile Lattiavalo, Leveä Beam Flex Varsi, Musta, 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HCH Malli: 1169A-BK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Taajuus60
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiCFL / hehkulamppu
MountSiirrettävä lattiajalusta
Kaiken kattavuus38 "
Vaihda tyyliNappi
Jännite120
Watts15/60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2365
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 1169A-M-BK Leveä valotehtävä, joustava varsi, NEMA-pistoke, liikkuva lattiajalusta, musta | CF4FBJ 1169A-M-BKMusta15/60JoustavaSiirrettävä lattiajalustaCFL / hehkulamppu38 "€562.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 1169A-BK Mobile Lattiavalo, Leveä Beam Flex Varsi, Musta, 38 tuumaa
€533.40 / yksikkö