Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 901CMK4200 Mekaaninen nestevirtausmittari, 1 tuuman FNPT-liitäntä | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 nesteen mekaaninen virtausmittari, 1 tuuman FNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: AH9KCP Malli: 901CMK4200Ristiviite: 3MMP5
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
€611.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
VirtausmateriaaliBensiini, diesel, B20, E15, kerosiini
Virtausalue6-40 gpm
Nesteen lämpötila. Alue-40 - 140 astetta F
Putken koko1"
GPM max.20
Korkeus5.5 "
Pituus9.25 "
Max. Paine50 psi
Max. Viskositeetti50 SSU
Kostutetut materiaalitAlumiini, Buna-N, fluorihiili, nikkeli, Ryton (R), ruostumaton teräs, PTFE
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite 901CMK4200 -virtamittari, joka on suunniteltu mittaamaan nesteen virtausnopeuksia +/- 2% tarkkuudella polttoaineen annostelupumpuille ja teollisuuden virtauksen mittaussovelluksille
    • Ominaisuudet nikkelillä päällystetty alumiinirakenne kestävyyden takaamiseksi, 4-numeroinen näyttö ja 90 asteen kierto asennon muuttamiseksi
    • Integroidut Viton- ja Buna-N-tiivisteet tarjoavat erinomaisen kosteudenpitävyyden sisäisten komponenttien suojaamiseksi vaikeissa olosuhteissa
    • Yhteensopivuus nesteiden kanssa, mukaan lukien bensiini, diesel, B20, biodiesel, E15 ja kerosiini
    • UL-luetteloitu, CE-merkitty ja Ex-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituustarkkuusYhteyden kokoMax. ViskositeettiTiivistemateriaaliLämpötilaKierreTyyppiHinta
FILLRITE 807CN1 Mekaaninen nestevirtausmittari, Viton-tiiviste, FNPT-liitäntä | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Vitoton150NPTNeste€567.79
FILLRITE 900CD digitaalinen virtausmittari, 50 PSI, NPT kierteet, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Neste-mekaaninen virtausmittari, Nutating kiekkomekanismi | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€852.94
FILLRITE 900CDBSPT nestemekaaninen virtausmittari, BSPT kierteet, 1 tuuman putkikoko | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT nestemekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman BSPT kierteet | AC4RXU 30J081 900 CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 807C1 nestemekaaninen virtausmittari, 1 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€416.44
FILLRITE 901C1.5 Mekaaninen nestevirtausmittari, 1-1/2 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€622.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 901CMK4200 nesteen mekaaninen virtausmittari, 1 tuuman FNPT-liitäntä
€611.13 / yksikkö