Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 900CD1.5BSPT nestemekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman BSPT kierteet | AC4RXU 30J081

FILLRITE 900CD1.5BSPT nestemekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman BSPT-kierteet

Varastossa
Tuote: AC4RXU Malli: 900CD1.5BSPTRistiviite: 30J081

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€933.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 125%
kammio MateriaaliNikkelipinnoitettu alumiini
Yhteyden koko1-1 / 2 BSPT
näyttödigitaalinen rekisteri suurilla helposti luettavilla numeroilla
Asennus1-1 / 2 "BSPT
VirtausmateriaaliBensiini, dieselpolttoaine, kevytöljy, kerosiini, Stoddard-nesteet
Virtausalue6-40 gpm
GPM max.40
Korkeus8"
KoteloNikkelöity alumiini
liiteNikkelöity alumiini
Pituus8"
Master TotalizerKyllä
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila140 F
Max. Viskositeetti50 SSU
O-rengasBuna / Viton
TiivistemateriaaliBuna / Viton
Lämpötila140-astetta F
KierreBSPP
TyyppiRavitseva levy
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite 900CD1.5BSPT -digitaalinäytön virtausmittari teollisuuspolttoaineiden ja viskoosisten nesteiden virtausnopeuksien mittaamiseen
    • Sisältää suuren, helposti luettavan näytön, jossa on 2 AA-paristoa ja helposti nollattavat kalibrointiasetukset, kuten unssit, tuopit, kvartsit, litrat, gallonat ja käyttäjän määrittämät mittayksiköt
    • Nikkelillä päällystetty alumiinikotelo takaa erittäin kestävän suorituskyvyn ja elektroninen pää 90 asteen pyörimissuunnassa helpottaa katselua
    • Integroitu muistin varmuuskopioinnin kanssa muistivirheiden ja lepotilan avulla virrankulutuksen vähentämiseksi
    • Yhteensopiva nesteiden kuten dieselin, bensiinin, kevytöljyn, kivennäisviinien, heptaani-, E15- ja Stoddard-nesteiden kanssa
    • CE-merkitty ja Ex-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituustarkkuusYhteyden kokoMax. ViskositeettiTiivistemateriaaliLämpötilaKierreTyyppiHinta
FILLRITE 807CN1 Mekaaninen nestevirtausmittari, Viton-tiiviste, FNPT-liitäntä | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Vitoton150NPTNeste€567.79
FILLRITE 900CD digitaalinen virtausmittari, 50 PSI, NPT kierteet, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Neste-mekaaninen virtausmittari, Nutating kiekkomekanismi | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€852.94
FILLRITE 900CDBSPT nestemekaaninen virtausmittari, BSPT kierteet, 1 tuuman putkikoko | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 807C1 nestemekaaninen virtausmittari, 1 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€416.44
FILLRITE 901C1.5 Mekaaninen nestevirtausmittari, 1-1/2 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€622.11
FILLRITE 807C nestemekaaninen virtausmittari, 3/4 tuuman FNPT-liitäntä | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 900CD1.5BSPT nestemekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman BSPT-kierteet
€933.75 / yksikkö