Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 990DT US26D Pull Dummy Escutcheon Pull 99 -sarja | AE2EMG 4WY62

VON DUPRIN 990DT US26D Pull Dummy Escutcheon Pull 99 Series

Varastossa
Tuote: AE2EMG Malli: 990DT US26DRistiviite: 4WY62

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNukke Escutcheon Vedä
ADA-yhteensopivaEi
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven korkeus84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 990DT US26D Pull Dummy Escutcheon Pull 99 Series
€461.15 / yksikkö