Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 807CN1 Mekaaninen nestevirtausmittari, Viton-tiiviste, FNPT-liitäntä | AB2VRY 1P951

FILLRITE 807CN1 Mekaaninen nestevirtausmittari, Viton-tiiviste, FNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: AB2VRY Malli: 807CN1Ristiviite: 1P951
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
€567.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1.0%
kammio MateriaaliPolyesteri
Yhteyden koko1 MNPT
näyttöMekaaninen rekisteri suurilla helposti luettavilla numeroilla
VirtausmateriaaliBensiini, diesel, kerosiini ja mineraaliviinat
Virtausalue5-20 gpm
GPM max.20
Korkeus6"
KoteloAlumiini
Pituus8"
Master Totalizer100,000 gal.
Max. Paine50 psi
Max. Viskositeetti50
TiivistemateriaaliVitoton
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Lämpötila150
KierreNPT
TyyppiNeste
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite 807CN1 mekaaninen virtausmittari, joka on suunniteltu nesteen virtausnopeuksien (5-20 GPM) mittaamiseen polttoaineen annostelupumpuissa ja teollisuuden virtauksen mittaussovelluksissa
    • Alumiinirakenne ja nikkelipinnoitettu viimeistely mahdollistavat juomakelvottoman veden, yhteensopivien kemikaalien ja öljytuotteiden käsittelyn maksimaalisella korroosionkestävyydellä
    • Ominaisuudet: helppo lukea, nollattava kumulatiivinen summain, enintään 100 gallonaa, ja 1 tuuman tulo- / lähtöportti 90 asteen lisäyksillä, helppo asentaa sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • Yhteensopiva bensiinin, dieselin, kerosiinin ja kivennäisviinojen kanssa
    • Täyttää UL / cUL-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituustarkkuusYhteyden kokoMax. ViskositeettiTiivistemateriaaliLämpötilaKierreTyyppiHinta
FILLRITE 900CD digitaalinen virtausmittari, 50 PSI, NPT kierteet, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Neste-mekaaninen virtausmittari, Nutating kiekkomekanismi | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€852.94
FILLRITE 900CDBSPT nestemekaaninen virtausmittari, BSPT kierteet, 1 tuuman putkikoko | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT nestemekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman BSPT kierteet | AC4RXU 30J081 900 CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 807C1 nestemekaaninen virtausmittari, 1 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€416.44
FILLRITE 901C1.5 Mekaaninen nestevirtausmittari, 1-1/2 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€622.11
FILLRITE 807C nestemekaaninen virtausmittari, 3/4 tuuman FNPT-liitäntä | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 807CN1 Mekaaninen nestevirtausmittari, Viton-tiiviste, FNPT-liitäntä
€567.79 / yksikkö