Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 901C1.5 Mekaaninen nestevirtausmittari, 1-1/2 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBE 4RP92

FILLRITE 901C1.5 nesteen mekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman MNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: AD9GBE Malli: 901C1.5Ristiviite: 4RP92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 2.0%
kammio MateriaaliRyton / Ruostumaton teräs
Yhteyden koko1-1 / 2 MNPT
näyttöMekaaninen rekisteri suurilla helposti luettavilla numeroilla
VirtausmateriaaliBensiini, diesel, kerosiini, mineraalialkoholit, Stoddard-liuottimet ja heptaani
Virtausalue6-40 gpm
GPM max.40
Korkeus5.5 "
KoteloAlumiini
Pituus9.25 "
Master Totalizer1,000,000 gal.
Max. Paine50 psi
Max. Viskositeetti50
TiivistemateriaaliViton (R) ja Buna
Lämpötila150
KierreNPT
TyyppiNeste
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite 901C1.5 -virtamittari on suunniteltu mittaamaan nesteen virtausnopeuksia +/- 2% tarkkuudella sovelluksiin, kuten polttoaineen annostelupumput ja teollisuuden virtauksen mittaus
    • Nikkelipinnoitettu alumiinirakenne takaa kestävyyden, 4-numeroinen näyttö, 90 asteen askeleet helpottamaan asennusta sekä pysty- että vaakasuunnassa sekä helppo kenttäkalibrointi ja parempi tarkkuus
    • Sisältää Viton- ja Buna-N-tiivisteet, jotka tarjoavat erinomaisen tiivistyksen kosteutta vastaan ​​sisäisiin osiin
    • Yhteensopiva nesteiden kanssa, mukaan lukien bensiini, diesel, B20, E15 ja kerosiini
    • UL-luetteloitu, CE-merkitty ja Ex-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituustarkkuusYhteyden kokoMax. ViskositeettiTiivistemateriaaliLämpötilaKierreTyyppiHinta
FILLRITE 807CN1 Mekaaninen nestevirtausmittari, Viton-tiiviste, FNPT-liitäntä | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Vitoton150NPTNeste€567.79
FILLRITE 900CD digitaalinen virtausmittari, 50 PSI, NPT kierteet, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Neste-mekaaninen virtausmittari, Nutating kiekkomekanismi | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€852.94
FILLRITE 900CDBSPT nestemekaaninen virtausmittari, BSPT kierteet, 1 tuuman putkikoko | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT nestemekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman BSPT kierteet | AC4RXU 30J081 900 CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 807C1 nestemekaaninen virtausmittari, 1 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€416.44
FILLRITE 807C nestemekaaninen virtausmittari, 3/4 tuuman FNPT-liitäntä | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 901C1.5 nesteen mekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman MNPT-liitäntä
€622.11 / yksikkö