Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 807C nestemekaaninen virtausmittari, 3/4 tuuman FNPT-liitäntä | AH2BQF 24KJ09

FILLRITE 807C nestemekaaninen virtausmittari, 3/4 tuuman FNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: AH2BQF Malli: 807CRistiviite: 24KJ09
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
€440.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Virtausalue5-20 gpm
GPM max.40
Korkeus6"
Pituus8"
Max. Paine50 psi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3715
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite 807C -virtamittari, joka soveltuu nesteen virtausnopeuksien mittaamiseen +/- 1% tarkkuudella polttoaineen annostelupumpuille ja teollisuuden virtauksen mittaussovelluksille
    • Nikkelipinnoitettu alumiinirakenne kestävyyttä varten, 3-numeroinen näyttö, 90 asteen käännökset helppoon asennukseen sekä pysty- että vaakasuunnassa ja helpot kalibrointiasetukset
    • Ominaisuudet Viton- ja Buna-N -tiivisteet takaavat erinomaisen tiivistyksen kosteudelta suojaamaan sisäisiä komponentteja ankarissa olosuhteissa
    • Yhteensopiva nesteiden kanssa, mukaan lukien bensiini, diesel, B20, E15 ja kerosiini
    • UL-luetteloitu, CE-merkitty, Ex-sertifioitu ja ATEX-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituustarkkuusYhteyden kokoMax. ViskositeettiTiivistemateriaaliLämpötilaKierreTyyppiHinta
FILLRITE 807CN1 Mekaaninen nestevirtausmittari, Viton-tiiviste, FNPT-liitäntä | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Vitoton150NPTNeste€567.79
FILLRITE 900CD digitaalinen virtausmittari, 50 PSI, NPT kierteet, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Neste-mekaaninen virtausmittari, Nutating kiekkomekanismi | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FNPTRavitseva levy€852.94
FILLRITE 900CDBSPT nestemekaaninen virtausmittari, BSPT kierteet, 1 tuuman putkikoko | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT nestemekaaninen virtausmittari, 1-1/2 tuuman BSPT kierteet | AC4RXU 30J081 900 CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140-astetta FBSPPRavitseva levy€933.75
FILLRITE 807C1 nestemekaaninen virtausmittari, 1 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€416.44
FILLRITE 901C1.5 Mekaaninen nestevirtausmittari, 1-1/2 tuuman MNPT-liitäntä | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) ja Buna150NPTNeste€622.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 807C nestemekaaninen virtausmittari, 3/4 tuuman FNPT-liitäntä
€440.04 / yksikkö