TYGON E-1000-sarjan Ultrasoft-laboratorioputket


Tygon E-1000 -sarjan ultrapehmeitä laboratorioletkuja voidaan käyttää elintarvike- ja juomasovelluksiin, koska ne kestävät poikkeuksellisen paljon öljyjä ja rasvaisia ​​ruokia.

Suodattaa
Kovuus: Ranta A: 40 , SAE tai Metric: SAE , Temp. Alue: -67 - 125 astetta F , Vetolujuus: 1075 psi , Putken materiaali: PVC , Tyyppi: Joustava
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
ADK00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "8 psi1 / 8 "€728.12
A
ADK00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€338.49
A
ADK00019
1 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€403.73
A
ADK00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€126.16
A
ADK00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "€85.98
A
ADK00027
3 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€292.56
A
ADK00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€591.10
A
ADK00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€179.98
A
ADK00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€276.96

Ominaisuudet

  • Nämä putket sisältävät ei-DEPH-pehmitintä, joka tarjoaa korkean kestävyyden aggressiivisille kemikaaleille verrattuna piiletkuihin.
  • Ne kestävät hyvin puristusta äärimmäisen alhaisen durometrin ansiosta, mikä tekee niistä ihanteellisia alhaisen vääntömomentin tai akkukäyttöisille peristalttisille pumpuille.
  • Näillä pehmeillä ja joustavilla yksiköillä on terävät sädekäyrät, jotka mahdollistavat useita suunnanmuutoksia ja kestävät haurautta tai halkeilua matalan lämpötilan sovelluksissa.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA
  • NSF-51

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka steriloida Tygon ultrasoft -laboratorioletkut?

Letkut voidaan steriloida käyttämällä etyleenioksidia.

Mitä tarkoittaa durometrin kovuus?

Durometrin kovuus on mitta, jota käytetään määrittämään materiaalin (kumi, geeli, muovi) kykyä vastustaa painaumaa. Pienemmät durometriluvut osoittavat pehmeämpiä ja joustavampia materiaaleja, kun taas suurempi luku tarkoittaa jäykempiä ja kestävämpiä materiaaleja.

Mikä on peristalttisten pumppujen tehtävä?

Nämä pumput soveltuvat steriilien tai hankaavien nesteiden siirtämiseen kemiallisessa käsittelyssä, jätevesi- ja elintarvike- ja juomasovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?