FERVI S027ATV Sähköhydraulinen mönkijä ja moottoripyöränostin, 600 kg Max. Kapasiteetti, 1800 x 1200 mm alusta | CJ4LDK

FERVI S027ATV Sähköhydraulinen mönkijä ja moottoripyöränostin, 600 kg Max. Kapasiteetti, 1800 x 1200 mm alusta

Tuote: CJ4LDK Malli: S027ATV
€3,321.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Taajuus50Hz
Pituus2600 mm
Nostokyky600Kg
Alustan koko1800 x 1200 mm
Varapään avaus40 200 on mm
Varapään koko330 x 320 mm
Jännite230V
Teho550W

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNostokykyAlustan kokoHinta
FERVI S029P Sähköhydraulinen moottoripyörähissi, pumpulla, 600 kg Kantavuus | CF3RRZ S029P215, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,967.77
Tarjouspyyntö
FERVI S029 Sähköhydraulinen moottoripyöränostin, kapasiteetti 600 kg, 230 V, 550 W yksivaihemoottori | CF3RTA S029260, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,738.68
Tarjouspyyntö
FERVI S027 sähköhydraulinen moottoripyöränostin, 600 kg Max. Kapasiteetti, 1800 x 600 mm alusta | CJ4LDJ S027-2600 mm600Kg1800 x 600 mm€2,499.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI S027ATV Sähköhydraulinen mönkijä ja moottoripyöränostin, 600 kg Max. Kapasiteetti, 1800 x 1200 mm alusta
€3,321.82 / yksikkö