FERVI S029 Sähköhydraulinen moottoripyöränostin, kapasiteetti 600 kg, 230 V, 550 W yksivaihemoottori | CF3RTA

FERVI S029 Sähköhydraulinen moottoripyöränostin, kapasiteetti 600 kg, 230 V, 550 W yksivaihemoottori

Tuote: CF3RTA Malli: S029
€2,738.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Korkeus260, 520, 625, 710, 780, 840 mm
Pituus2995 mm
Nostokyky600 kg
Alustan koko2200 x 750 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNostokykyAlustan kokoHinta
FERVI S029P Sähköhydraulinen moottoripyörähissi, pumpulla, 600 kg Kantavuus | CF3RRZ S029P215, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,967.77
Tarjouspyyntö
FERVI S027 sähköhydraulinen moottoripyöränostin, 600 kg Max. Kapasiteetti, 1800 x 600 mm alusta | CJ4LDJ S027-2600 mm600Kg1800 x 600 mm€2,499.17
Tarjouspyyntö
FERVI S027ATV Sähköhydraulinen mönkijä ja moottoripyöränostin, 600 kg Max. Kapasiteetti, 1800 x 1200 mm alusta | CJ4LDK S027ATV-2600 mm600Kg1800 x 1200 mm€3,321.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI S029 Sähköhydraulinen moottoripyöränostin, kapasiteetti 600 kg, 230 V, 550 W yksivaihemoottori
€2,738.68 / yksikkö