FERVI 0143A Manuaalinen pinoaja, 1000 kg, Kapasiteetti 90 - 1600 mm Haarukan korkeus | CF3RVB

FERVI 0143A manuaalinen pinoaja, kapasiteetti 1000 kg, haarukan korkeus 90 - 1600 mm

Tuote: CF3RVB Malli: 0143A
€2,406.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Koko1000 kg
MitatX x 920 1670 2100 mm
Haarukan mitat1150 x 550 mm
Korkeus90 - 1600 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitatHaarukan mitatKorkeusHinta
FERVI 0782 Pinoamistrukki, haarukoilla, kantavuus 400 kg, haarukan korkeus 85 - 1500 mm | CF3RVA 0782400 kg-545 x 650 mm85 - 1500 mm€1,423.80
Tarjouspyyntö
FERVI 0143/25 Manuaalinen pinoamistrukki, 800 /1000 kg Kapasiteetti, 75 - 2500 mm Haarukan korkeus | CF3RVC 0143/251000 / 800 kgX x 1670 920 1840 mm1150 x 550 mm75, 1600, 2500 mm€2,658.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0143A manuaalinen pinoaja, kapasiteetti 1000 kg, haarukan korkeus 90 - 1600 mm
€2,406.60 / yksikkö