LEESON PE350-sarja, vaihdemoottorit, kolmivaiheinen, TEFC 230-460V rinnakkaisakseli


Suodattaa
laakerit: Vaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball , Kotelo: TEFC , Suorittaa loppuun: Musta kiiltävä emali , Vaihteistokotelon materiaali: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Tarkasti työstetty ja karkaistu , Vaihteistotyyppi: AGMA-luokka 9 , Vaihteet: Tarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9 , Asunto: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: F4 , Avaimen koko: 0.18 "neliö x 1" , Pituus vähemmän Akseli: 11.45 " , Voitelu: Pysyvä raskaan vaihteiston öljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: Kaikki asennot paitsi akseli ylöspäin , vaihe: 3 , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Yksi huuli, jousikuormitettu, raskas , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 208-230/460 VAC
TyyliMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMYlikuormitettu kuormaHinta (ei alv)
A
096065.00
0 ja 151.0/0.5180:11/6341 tuumaa - lb910491 lb€1,166.09
B
096066.00
16 ja 301.2/0.658:11/4300 tuumaa - lb2931327 lb€1,090.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?