FERVI 0782 Pinoamistrukki, haarukoilla, kantavuus 400 kg, haarukan korkeus 85 - 1500 mm | CF3RVA

FERVI 0782 Lavan pinoaja, haarukoilla, kapasiteetti 400 kg, haarukan korkeus 85 - 1500 mm

Tuote: CF3RVA Malli: 0782
€1,423.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Koko400 kg
Haarukan mitat545 x 650 mm
Korkeus85 - 1500 mm
KokoX x 1100 600 1725 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitatHaarukan mitatKorkeusHinta
FERVI 0143A Manuaalinen pinoaja, 1000 kg, Kapasiteetti 90 - 1600 mm Haarukan korkeus | CF3RVB 0143A1000 kgX x 920 1670 2100 mm1150 x 550 mm90 - 1600 mm€2,406.60
Tarjouspyyntö
FERVI 0143/25 Manuaalinen pinoamistrukki, 800 /1000 kg Kapasiteetti, 75 - 2500 mm Haarukan korkeus | CF3RVC 0143/251000 / 800 kgX x 1670 920 1840 mm1150 x 550 mm75, 1600, 2500 mm€2,658.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0782 Lavan pinoaja, haarukoilla, kapasiteetti 400 kg, haarukan korkeus 85 - 1500 mm
€1,423.80 / yksikkö