Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FELCO C9 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 13 tuumaa | AA4KHB 12R372

FELCO C9 Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4KHB Malli: C9Ristiviite: 12R372

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Katkaisukapasiteetti kupari1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä1 / 4 "
Kahvan muotoiluTaotut alumiinit
Kokonaispituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauskapasiteetti ACSR (1/4 ")
    • Katkaisukapasiteetti (3/16 ")
    • Katkaisukapasiteetin vaijeri (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
FELCO C3 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 7-1 / 2 tuumaa | AA4KGZ 12R370 C3Muovipinnoitettu kahva7.5 "€150.79
FELCO C7 kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, 7-1/2 tuuman pituus, muovipäällysteinen kahva | AA4KHA 12R371 C7Muovipinnoitettu kahva7.5 "€128.26
FELCO C12 -kaapelileikkurin leikkaus 19 tuumaa | AA4KHC 12R373 C12Taotut alumiinit19 "€577.46
FELCO C16 -kaapelileikkurin leikkaus 23 tuumaa | AA4KHD 12R374 C16Taotut alumiinit23 "€801.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FELCO C9 Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 13 tuumaa
€341.50 / yksikkö