Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FELCO C7 kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, 7-1/2 tuuman pituus, muovipäällysteinen kahva | AA4KHA 12R371

FELCO C7 kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 7-1/2 tuumaa, muovipäällysteinen kahva

Varastossa
Tuote: AA4KHA Malli: C7Ristiviite: 12R371
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
€126.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti5 / 32 "
Katkaisukapasiteetti kupari5 / 32 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä5 / 32 "
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu kahva
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu kolmionmuotoisella leikkausjärjestelmällä, joka varmistaa puhtaat leikkaukset (ilman puristumista) koaksiaalisille tai pehmeille kaapeleille
    • Muovipinnoitettu kahva, jossa on peukalon kiinnitysrakenne, joka mahdollistaa yhden käden käytön
    • Karkaistu teräs ja keskipultti kestämään väärinkäyttöä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lisävarusteet/varaosat ovat yhteensopivia Felco C7 -kaapelileikkurin kanssa?

A. Felco 990 -rasva, 980 voiteluspray, C7/4-vastamutteri, C7/10-jousi ja C7/35-kahva ovat yhteensopivia tämän leikkurin kanssa.

K. Mitä Felcon kaapelileikkurit ovat?

V. Felcon yhden käden kaapelileikkurit on suunniteltu leikkaamaan huolellisesti pieniä halkaisijoita ilman vaivaa tai materiaalivaurioita. Ne sopivat ihanteellisesti rengas- ja aitaus-/säleikköteollisuudelle ja sopivat ihanteellisesti ruostumattomien teräskaapeleiden leikkaamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
FELCO C3 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 7-1 / 2 tuumaa | AA4KGZ 12R370 C3Muovipinnoitettu kahva7.5 "€144.87
FELCO C9 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 13 tuumaa | AA4KHB 12R372 C9Taotut alumiinit13 "€337.12
FELCO C12 -kaapelileikkurin leikkaus 19 tuumaa | AA4KHC 12R373 C12Taotut alumiinit19 "€547.84
FELCO C16 -kaapelileikkurin leikkaus 23 tuumaa | AA4KHD 12R374 C16Taotut alumiinit23 "€803.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FELCO C7 kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 7-1/2 tuumaa, muovipäällysteinen kahva
€126.89 / yksikkö