Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FELCO C16 -kaapelileikkurin leikkaus 23 tuumaa | AA4KHD 12R374

FELCO C16 Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4KHD Malli: C16Ristiviite: 12R374

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti5 / 8 "
Katkaisukapasiteetti kupari5 / 8 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä5 / 8 "
Kahvan muotoiluTaotut alumiinit
Kokonaispituus23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6989
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauskapasiteetti ACSR (5/8 ")
    • Katkaisukapasiteetti (3/8 ")
    • Katkaisukapasiteetin vaijeri (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
FELCO C3 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 7-1 / 2 tuumaa | AA4KGZ 12R370 C3Muovipinnoitettu kahva7.5 "€144.87
FELCO C7 kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, 7-1/2 tuuman pituus, muovipäällysteinen kahva | AA4KHA 12R371 C7Muovipinnoitettu kahva7.5 "€126.89
FELCO C9 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 13 tuumaa | AA4KHB 12R372 C9Taotut alumiinit13 "€337.12
FELCO C12 -kaapelileikkurin leikkaus 19 tuumaa | AA4KHC 12R373 C12Taotut alumiinit19 "€547.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FELCO C16 Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 23 tuumaa
€803.92 / yksikkö