REELCRAFT Letkut


Suodattaa
TyyliMalliPainoPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaPaineHinta (ei alv)
A
601020-75
--------€184.13
Tarjouspyyntö
A
601019-40
--------€113.85
Tarjouspyyntö
A
S601011-30
--------€74.38
Tarjouspyyntö
A
601024-50
--------€84.43
Tarjouspyyntö
A
8-260043
--------€385.94
Tarjouspyyntö
A
601027-50
--------€300.13
Tarjouspyyntö
A
601019-35
--------€93.70
Tarjouspyyntö
A
601012-35
--------€76.93
Tarjouspyyntö
B
601037-50
--------€633.48
Tarjouspyyntö
A
15-260044
--------€59.46
Tarjouspyyntö
C
S601025-4
1.5 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (F)1 / 2 " 4ft.PVC150 ° F300 psi€58.51
Tarjouspyyntö
D
601033-10
1.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 ° F125 psi€92.05
Tarjouspyyntö
E
S601027-2
1.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 ° F300 psi€104.88
Tarjouspyyntö
F
S4-260043
9.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Kumi210 ° F2600 psi€290.34
Tarjouspyyntö
F
S5-260043
10.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Kumi210 ° F2600 psi€437.44
Tarjouspyyntö
G
S7-260043
11.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40ft.Kumi210 ° F3000 psi€328.97
Tarjouspyyntö
F
S3-260043
11.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Kumi210 ° F2600 psi€264.25
Tarjouspyyntö
H
S601035-75
13.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 ° F300 psi€226.66
Tarjouspyyntö
H
S601022-100
18 paunaa.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100ft.PVC150 ° F300 psi€277.79
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?