Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15CB4805 Kulmateline alumiinityypin 15 sisällä | AB2WTR 1PED6

FAZTEK 15CB4805 kulmakiinnike alumiinin sisällä, tyyppi 15

Varastossa
Tuote: AB2WTR Malli: 15CB4805Ristiviite: 1PED6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, sisällä
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
MateriaaliAlumiini
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 10CB4106 Kulmakiinnike, tyyppi 10 alumiinia AB2WTK 1PEC9 10CB41067 / 8 "€10.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15CB4805 kulmakiinnike alumiinin sisällä, tyyppi 15
€28.79 / yksikkö