Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GESCT-4M putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PPF 2LLZ6

KILLARK GESCT-4M putkien ulostulorungon rauta 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PPF Malli: GESCT-4MRistiviite: 2LLZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliC
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko42.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1.25 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)20.64
Laivan leveys (cm)14.77
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK GESCT-3M Putken ulostulorungon rauta C 1 tuumaa | AH2PPE 2LLZ5 GESCT-3M1"€265.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GESCT-4M putkien ulostulorungon rauta 1-1/4 tuumaa
€310.91 / yksikkö