HYVÄKSYTTY VENDOR 2WTR4 Kallistettava työpöytä 19x20 tuumaa 330 paunaa. Kapasiteetti | AC3VNQ

APPROVED VENDOR 2WTR4 kallistettava työteline 19x20 tuumaa 330 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC3VNQ Malli: 2WTR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava työpöytä
Pyörän koko3 x 1 "
Pyörän tyyppiPolyuretaani kääntyvä
Värisininen
Syvyys20 "
Korkeusalue28 - 42 "
Huulen korkeus1.25 "
Kantavuus330 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Kallistuskulma40 Tutkinnot
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2WTR3 Kallistettava työpöytä 19x20 tuumaa 330 paunaa Kapasiteetti | AC3VNP 2WTR320 - 28 "€663.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WTR4 kallistettava työteline 19x20 tuumaa 330 Lb. Kapasiteetti
€631.96 / yksikkö