Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10CB4106 Kulmakiinnike, tyyppi 10 alumiinia AB2WTK 1PEC9

FAZTEK 10CB4106 kulmakiinnike alumiinin sisällä, tyyppi 10

Varastossa
Tuote: AB2WTK Malli: 10CB4106Ristiviite: 1PEC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, sisällä
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
MateriaaliAlumiini
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 15CB4805 Kulmateline alumiinityypin 15 sisällä | AB2WTR 1PED6 15CB48052 13 / 16 "€28.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10CB4106 kulmakiinnike alumiinin sisällä, tyyppi 10
€10.01 / yksikkö