Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 13FT9030-48 kaksoiskanava L 48 tuuman kehystys | AF2KLD 6UNT7

FAZTEK 13FT9030-48 Kehysekstruusio kaksikanavainen L 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KLD Malli: 13FT9030-48Ristiviite: 6UNT7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1"
Pituus48 "
Materiaali6063-T6 Alumiini
TyyppiKaksikanavainen, ruuviton
Paino / Ft.0.426 paunaa
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FAZTEK 13FT9030-72 kaksoiskanava L 72 tuuman kehystys | AF2KLG 6UNU0 13FT9030-7272 "€38.68
Tarjouspyyntö
FAZTEK 13FT9030-96 kaksoiskanavan ekstruusiokanava L 96 sisään | AF2KLK 6UNU3 13FT9030-9696 "€51.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 13FT9030-48 Kehysekstruusio kaksikanavainen L 48 tuumaa
€26.07 / yksikkö