FAZTEK 13FT9030-72 kaksoiskanava L 72 tuuman kehystys | AF2KLG 6UNU0

FAZTEK 13FT9030-72 Kehysekstruusio kaksikanavainen L 72 tuumaa

Tuote: AF2KLG Malli: 13FT9030-72Ristiviite: 6UNU0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€38.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1"
Pituus72 "
Materiaali6063-T6 Alumiini
TyyppiKaksikanavainen, ruuviton
Paino / Ft.0.426 paunaa
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FAZTEK 13FT9030-48 kaksoiskanava L 48 tuuman kehystys | AF2KLD 6UNT7 13FT9030-4848 "€26.07
FAZTEK 13FT9030-96 kaksoiskanavan ekstruusiokanava L 96 sisään | AF2KLK 6UNU3 13FT9030-9696 "€51.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 13FT9030-72 Kehysekstruusio kaksikanavainen L 72 tuumaa
€38.68 / yksikkö