Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10HI7810 saranakokoonpano AE4BLL: lle jne. | AE4BNY 5JB44

FAZTEK 10HI7810 saranakokoonpano AE4BLL:lle jne.

Varastossa
Tuote: AE4BNY Malli: 10HI7810Ristiviite: 5JB44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana Assy
Suorittaa loppuunMusta väri
MateriaaliLasitäytetty nailon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302109090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAZTEK 15HI8704 saranakokoonpano AE4BLV: lle jne. | AE4BPA 5JB46 15HI8704€23.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10HI7810 saranakokoonpano AE4BLL:lle jne.
€50.48 / yksikkö