FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System Ilmastointilaite, 24000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHT 785WT2

FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System -ilmastointilaite, 24000 BTUH, 208/230VAC

Varastossa
Tuote: CH6PHT Malli: FPHD243Ristiviite: 785WT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,404.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit System -ilmastointilaite
Ilmavirta706/588/500 cfm
Ampeeria23A
Alue (neliö-Ft.)1400 - 1500 neliömetriä
Kompressorin tyyppiRotary
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti24000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus1.9 pt./tunti.
Syvyys18 1 / 8 "
EER10.5
Sulakevahvistimet35A
Pään korkeus10 5 / 8 "
pään leveys35 3 / 8 "
Korkeus36 1 / 4 "
Hz60 Hz
Linjan pituus10 - 164 jalkaa
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaJäähdytys / lämmitys
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR410A
Koko3 / 8 "
Äänitaso54 dBA
Jännite208/230 V AC
Takuu5 v.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.475
AlkuperämaaSveitsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)SulakevahvistimetPään korkeuspään leveysÄänitasoHinta
FRIEDRICH FPHC363A Ductless Split System Ilmastointilaite, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHR 785WT3 FPHC363A941/794/676 cfm27A2000 - 2500 neliömetriä45A11 3 / 4 "33 1 / 8 "61 dBA€7,734.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System -ilmastointilaite, 24000 BTUH, 208/230VAC
€7,404.01 / yksikkö