Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10AC7806 -verkkopidike 1 tuumaa | AE4BQF 5JB74

FAZTEK 10AC7806 Mesh-pidike 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4BQF Malli: 10AC7806Ristiviite: 5JB74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkonpidike, 1 "W
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Materiaali6063-T6 Alumiini
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
FAZTEK 15AC7105 -verkkopidike 1 1/2 tuumaa | AE4BQH 5JB76 15AC7105Verkonpidike, 1 1/2 "W1.5 "€14.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10AC7806 Mesh-pidike 1 tuumaa
€7.55 / yksikkö