HYVÄKSYTTY Myyjä 1DMV3 Swaging Tool Cable Cable Size 3/8 In | AA9KCG

APPROVED VENDOR 1DMV3 Swaging-työkalun kaapelin koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KCG Malli: 1DMV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaging-työkalu
ToimintoKäytetään silmukoiden ja kaapelien valmistamiseen
kahvan pituus26 "
LeukamateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiSaksin toimintatyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelin koolle (tuumaa) (3/8)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (32.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1DMV2 -vaihtotyökalu, monikokoinen | AA9KCF 1DMV2Katkaisee ja pyyhkäisee vaijerikaapelin, jonka paksuus on enintään 3/16 "19 "€158.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1DMV3 Swaging-työkalun kaapelin koko 3/8 tuumaa
€168.83 / yksikkö