Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO UB597 -laakerin moottori 1/100 hv 0.53 CW 115V | AH7KKT 36VE42

FASCO UB597 yksikkölaakerimoottori 1/100 hv 0.53 CW 115 V

Varastossa
Tuote: AH7KKT Malli: UB597Ristiviite: 36VE42
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
€62.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3-11 / 32 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-13 / 16 "
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit0.53
HP1/100
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia2 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka- / kaksoisjalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1550
Lähtöteho9
Kokonaispituus3.375 "
Vaihe1
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus3.156 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Fasco UB597 yksikkölaakerimoottori tarjoaa luotettavan kiertotehon ilman kiertoon ja optimaalisen lämpötilan ylläpitämiseen LVI-järjestelmässä. Sitä käytetään jäähdytys- ja LVI-järjestelmissä, ja se toimii tärkeänä komponenttina puhaltimien ja muiden pyörivien elementtien ohjaamisessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä yksikkölaakeroidussa moottorissa on valurautainen moottorirunko, joka varmistaa kestävyyden ja ympäristöolosuhteiden kestävyyden.
  • Se mahdollistaa moottorin jokakulmaisen asennusasennon ja joustavan sijoituksen tehokkaan ja mukautuvan suorituskyvyn takaamiseksi.
  • Tämä moottorikotelo on täysin suljettu ilmalla, mikä parantaa suojausta ulkoisia elementtejä vastaan ​​ja varmistaa optimaalisen jäähdytystehokkuuden.
  • Siinä on automaattinen lämpösuoja, joka tarjoaa turvallisuutta estämällä ylikuumenemisen pitkän käytön aikana, mikä pidentää moottorin käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 2MXX9 potkuri: Se on suunniteltu siirtämään tehokkaasti ilmaa tai muita nesteitä ajettaessa maksiminopeudella 1550 rpm.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisen kiinnityksen tämä Fasco UB597 -yksikkölaakerimoottori tarjoaa?

V. Se tarjoaa taka-/kaksijalkamoottoriasennuksen, joka tarjoaa monipuolisia asennusvaihtoehtoja erilaisiin sovelluksiin.

K. Tuleeko tämän moottorin mukana mutterit ja ruuvit asennusta varten?

V. Sen mukana tulee pikamutteri ja ruuvi, mikä helpottaa turvallisen ja yksinkertaisen asennuksen suorittamista.

K. Mikä on Fasco UB597 -yksikön laakerimoottorin ympäristön lämpötilaluokitus?

V. Sen ympäristön lämpötilaluokitus on 40 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritHPAkselin pituusJännitePituus vähemmän akseliaMoottorin alisovellusMoottorin lämpösuojausHinta
FASCO UB584 Yksikkölaakeri Moottori 1/500 HV 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€52.09
FASCO UB591 -laakerin moottori 1/250 hv 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€57.89
FASCO UB589 Yksikkölaakerimoottori 1/250 HV 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€64.94
FASCO UB590 -laakerin moottori 1/250 hv 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€60.22
FASCO UB588 -laakerin moottori 1/250 hv 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€55.62
FASCO UB592 Yksikkölaakerimoottori 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€55.30
FASCO UB595 -laakerin moottori 3/500 hv 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€69.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO UB597 yksikkölaakerimoottori 1/100 hv 0.53 CW 115 V
€62.53 / yksikkö