Fasco UB592 yksikkölaakerimoottori soveltuu lauhdutus- ja haihdutusyksiköihin LVI-teollisuudessa. Sitä käytetään yhdessä pakastimien, ruoka- ja juomajäähdyttimien sekä ilmanvaihtolaitteiden kanssa.
Ominaisuudet:
- Fasco UB592 -yksikön laakerimoottorissa on itsevoitelevat laakerit, jotka vähentävät seisokkeja.
- Tämä 4-napainen yksinopeuksinen moottori toimii jatkuvalla käytöllä tasaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Se on lämpösuojattu ulkopuolelta ja siinä on B-luokan lämpöeristys.
- Tämä moottori kestää lämpötiloja -40 - 140 astetta F.
- Siinä on TEAO-kotelo, jonka ansiosta se voidaan jäähdyttää ympäröivällä ilmalla.
- Tässä Fasco-moottorissa on valurautainen runko rakenteellista jäykkyyttä varten.
- Siinä on varjostettu naparakenne alentaa tehoja.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Fasco 2117 Plug Adapter: Tämä suorakulmainen pistokesovitin on ihanteellinen sähköliitäntöjen tekemiseen.
- Fasco 1254A -kumityyny: Tämä tyyny estää tärinän siirtymisen seinämoottoriin, johon se on kytketty.
- Fasco 2271 -kiinnitysteline: Tämä teline on kohdistettu moottorin kiinnitysreikien kanssa, jotta yksikkö voidaan asentaa seinälle tai lattialle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä aiheuttaa vaahtoamisen voiteluöljyssä Fasco-moottorissani?
A. Öljyn vaahtoaminen johtuu tyypillisesti kosteuden saastumisesta, puhdistusliuottimista ja muista öljyyn joutuvista epäpuhtauksista. Epäpuhtaudet värjäävät öljyä antaen sille maitomaisen ilmeen, ja kuplat häviävät hitaasti, kun moottori sammutetaan.
Öljysäiliö ja sen vieressä olevat osat tulee puhdistaa kunnolla höyryllä ja paistaa kuivaksi vaahtoamisen estämiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että kaikki epäpuhtaudet on poistettu ja säiliö on täysin kuiva.
K. Mikä on Fasco UB592:n teholuokitus?
V. Tämä laite vaatii 5 W:n virran. Jos sinulla on kuitenkin työpaikallasi 6 W syöttö, voit valita Fasco UB596 moottori.