Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAD2CM10E38 Puristuskorvake 3/8 tuuman nasta 2 Awg Pk5 | AF9ZRG 30XT03

BURNDY YAD2CM10E38 Puristuskorvake 3/8 tuuman tappi 2 Awg Pk5

Varastossa
Tuote: AF9ZRG Malli: YAD2CM10E38Ristiviite: 30XT03

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€23.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliTinattu kupari
Kaapelin koko2AWG
VärikoodiEi eristetty
Connector TypeYAD
Die-koodi1018
Pään tyyliRengaskieli
Reikäkeskus loppuun1.06 "
Pituus1.42 "
MateriaaliKupari
MountNasta
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliRengas
TyyppiEristämätön juotettu tynnyri kupariterminaali
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskus loppuunPultin aukon kokoPultin kokoReiän kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliReikien lukumääräPkg. MääräHinta
BURNDY YAD1CM10E38 puristuskorvake 3/8 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Kupari-1€7.31
BURNDY YAD1CM12E12 puristuskorvake 1/2 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Kupari-1€8.10
BURNDY YAD1CM16E58 -puristinrengas 5/8 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Kupari-1€11.43
BURNDY YAD1CM20E34 Puristuskorvake 3/4 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Kupari-1€12.10
BURNDY YAD1CM6E14 puristusreunus 1/4 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Kupari-1€9.46
BURNDY YAD1CM8E516 puristuskorvake 5/16 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Kupari-1€7.64
BURNDY YAD25M10E38 puristuskorvake 3/8 tuuman nasta 1/0 Awg AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Kupari-1€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAD2CM10E38 Puristuskorvake 3/8 tuuman tappi 2 Awg Pk5
€23.93 /pakkaus