Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D1125 Condenser Fan Motor, 1/15 And 1/20 HP, 1550/1400 RPM, 208 To 230V AC | CH9XCY 48GN47

FASCO D1125 lauhdutintuulettimen moottori, 1/15 ja 1/20 hv, 1550/1400 rpm, 208 - 230 V AC

Varastossa
Tuote: CH9XCY Malli: D1125Ristiviite: 48GN47

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€155.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9215

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FASCO D847 lauhdutintuulettimen moottori, 1/8 hv, 1125 RPM, 208 - 230 V AC, 48 runko | CH9XAN 49VT88 D847€388.79
FASCO D1045 lauhdutintuulettimen moottori, 1/30 hv, 1100 RPM, 115-127V AC, 42 runko | CH9XAP 48GN16 D1045€324.32
FASCO D1152 lauhdutintuulettimen moottori, 1/20 hv, 1500 RPM, 115 V AC | CH9XAQ 48GN55 D1152€162.59
FASCO D1122 lauhdutintuulettimen moottori, 1/16 hv, 1300 RPM, 208 - 230 V AC | CH9XAR 48GN45 D1122€268.26
FASCO D1173 lauhdutintuulettimen moottori, 1/35 hv, 1550 RPM, 115 V AC, 3.3 tuuman runko | CH9XAT 48GN68 D1173€292.02
FASCO D909 lauhdutintuulettimen moottori, Nastakiinnitys, 1/4 hv, 1075 RPM | CH9XAU 49VT90 D909€214.06
FASCO D1059 lauhdutintuulettimen moottori, 1/6 hv, 1450 RPM, 115-127V AC, 42 runko | CH9XAV 48GN25 D1059€350.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D1125 lauhdutintuulettimen moottori, 1/15 ja 1/20 hv, 1550/1400 rpm, 208 - 230 V AC
€155.95 / yksikkö