Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL T56505B Turvalasit Kirkas linssin puolikehys | AC9ZCU 3LTT8

NORTH BY HONEYWELL T56505B Suojalasit, kirkas linssipuolikehys

Varastossa
Tuote: AC9ZCU Malli: T56505BRistiviite: 3LTT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta / Harmaa
KehyssuunnitteluPuolet, ympäröivä
KehysmateriaaliElasto LT
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
TemppelityyliJoustava
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemppelityyliKehyksen väriKehyssuunnitteluKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelin väriHinta
NORTH BY HONEYWELL T5900NTKA Turvalasit Keltainen linssin puolikehys | AA3ZVM 12A557 T5900NTKASäädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonKeltainenSMusta€3.64
NORTH BY HONEYWELL T5900NTK3.0 Turvalasit Ir 3.0 Puolikehys | AA3ZVP 12A559 T5900NTK3.0Säädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonIR 3.0SMusta€32.05
NORTH BY HONEYWELL T5900WBLS Suojalasit Savulinssin Puolirunko | AA3ZWC 12A571 T5900WBLSSäädettäväTummansininen / harmaaPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonSavuYleismaailmallinenMusta€14.53
NORTH BY HONEYWELL T5900WTKTCG Suojalasit I / o Puolirunko kääritty | AA3ZWF 12A574 T5900WTKTCGSäädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonSisä- / ulkopeiliYleismaailmallinenMusta€18.20
NORTH BY HONEYWELL A1301 Suojalasit Tsr Harmaa Polykarbonaatti AF8HCP 26KP40 A1301SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyTSR HarmaaMHopea€13.66
NORTH BY HONEYWELL A1302 Turvalasit Keltainen polykarbonaatti AF8HCQ 26KP41 A1302SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyKeltainenMHopea€13.66
NORTH BY HONEYWELL A1303 Turvalasit Hopea Peili Polykarbonaatti AF8HCR 26KP42 A1303SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyHopeapeiliMHopea€16.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL T56505B Suojalasit, kirkas linssipuolikehys
€4.61 / yksikkö