Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BDY 36Z111

FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd satiini kromi Sfic ei sisälly

Varastossa
Tuote: AC7BDY Malli: D131BD SFIC 626Ristiviite: 36Z111
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
€217.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
sylinteriKaksinkertainen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-7/8"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
keyingSFIC ei sisälly toimitukseen
Kiilauran tyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki / teräs / sinkki
Avainten määrä2
TurvallisuustyyppiRaskas
LakkoHuuliton laatikossa
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuuskeyingAvainten määräHinta
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€219.65
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEA 36Z114 D141BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen2€161.81
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€184.66
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEG 36Z126 D231BD SFIC 6261-3/8" to 1-3/4"SFIC ei sisälly toimitukseen2€126.49
FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEH 36Z128 D231CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€140.41
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen-€112.84
FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BEK 36Z131 D241CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€89.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd satiini kromi Sfic ei sisälly
€217.84 / yksikkö