Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEG 36Z126

FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd satiini kromi Sfic ei sisälly

Varastossa
Tuote: AC7BEG Malli: D231BD SFIC 626Ristiviite: 36Z126

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
sylinteriKaksinkertainen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Luokka1
keyingSFIC ei sisälly toimitukseen
Kiilauran tyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki / teräs / sinkki
Avainten määrä2
TurvallisuustyyppiRaskas
LakkoHuuliton laatikossa
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuuskeyingAvainten määräHinta
FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BDY 36Z111 D131BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen2€233.40
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€235.34
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEA 36Z114 D141BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen2€173.37
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€197.86
FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEH 36Z128 D231CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€150.44
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen-€129.79
FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BEK 36Z131 D241CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€96.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd satiini kromi Sfic ei sisälly
€135.52 / yksikkö