EXTECH Infrapuna lämpömittarit


Suodattaa
Akun tyyppi: 9V , Tietojen säilytys: Kyllä , Temp. Tarkkuus: +/- 2.0 astetta , Takuu: 3 v.
TyyliMalliTemp. aluetarkkuusKalibrointitodistusnäyttöMuistiKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaVasteaikaHinta (ei alv)
A
IR270
---1.5" taustavalaistu LCD-32 - 132° F0.1° F/C1000 ms€144.40
Tarjouspyyntö
A
IR270-NIST
-4 - 1202 °--1.5" taustavalaistu LCD-32 - 132° F0.1° F/C1000 ms€452.72
Tarjouspyyntö
B
IR267
-45 - 315 astetta-Ei-Max / Min / Keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / C1 sekuntia.€161.95
C
42510A-NIST
-58 - 1200 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDMin / Max0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta jopa 199.9 astetta300 ms.€583.39
D
42545-NIST
-58 - 1832 astetta F+ /-2%NISTTaustavalaistu LCDPienin / suurin / keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta jopa 199.9 astetta1000 ms.€1,113.38
D
42545
-58 - 1832 astetta F+ /-2%-Taustavalaistu LCDPienin / suurin / keskim. / Ero32 astetta 122 astetta F0.1 astetta jopa 199.9 astetta1000 ms.€553.61
E
42512-NIST
-58 - 1832 astetta F+ /-1%NISTTaustavalaistu LCDmax0 astetta 50 astetta C (32 astetta 122 astetta F)0.1 astetta F / 0.1 astetta C150 ms.€980.28
E
42512
-58 - 1832 astetta F+ /-1%-Taustavalaistu LCDmax32 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / C150 ms.€388.29

Infrapuna lämpömittarit

Extech-infrapunalämpömittaria käytetään pintalämpötilojen mittaamiseen jopa 1400 ° C (760 ° F) asti sisäänrakennetulla laserosoittimella, joka tunnistaa kohdealueen ja parantaa tavoitetta. Näissä yksiköissä on säädettävä korkea / matala äänimerkki ja säädettävä emissiivisyystoiminto, joka lisää mittaustarkkuutta eri heijastavilla pinnoilla. Lisäksi niissä on lukitustoiminto lukemien jatkuvaan näyttöön, 9 V: n akku, kantolaukku ja käyttöopas. Valitse laajasta infrapunalämpömittarivalikoimasta, saatavana 150, 300 ja 1000 ms sekuntivaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?