Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-66A.16X17 hylsyavain Double Flex 16x17mm 9-7 / 16 In | AC6YTV 36T921

FACOM FM-66A.16X17 hylsyavain, Double Flex 16x17mm 9-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YTV Malli: FM-66A.16X17Ristiviite: 36T921

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään tyyliJoustava pää
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus9.437 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko16 x 17 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-66A.16X17 hylsyavain, Double Flex 16x17mm 9-7/16 tuumaa
€111.90 / yksikkö