A B Akun jännite: 12V DC- , Kapasiteetti: 2200 lbs. , Pyörän materiaali: Muovi, kumi , Väri: Sininen, musta , Syvyys: 67 " , Haarukan pituus: 45 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 2" , Kahvan korkeus: 49 1 / 2 " , Kahvan pituus: 49.5 " , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Säädettävä , Korkeus: 49.5 " Sisältää: Täysin hitsattu kehys , Pituus: 67 " , Max nostokorkeus: 31.5 , Materiaali: Teräs , Max. Haarukan korkeus: 31.5 " , Max. Matkan etäisyys: 28 " , Min. Haarukan korkeus: 3.5 " , Paristojen määrä: 1 , Virtalähde: sähköinen , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä , Takapyörän leveys: 2" , Jännite: 12V DC-