FACOM

Facomin työkaluluettelo sisältää hylsyt, räikkärit, jakoavaimet, neulapihdit, leikkurit, rautasahat, ruuvitaltat, mutterinvääntimet ja kannettavat työkalulaatikot. Facom neula / pitkät nenäpihdit niissä on leikkuureunat tasaisen leikkaamisen ja pidennetyn työkalun käyttöiän takaamiseksi. Näissä pihdeissä on hiiliseoksesta valmistettu teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi ja hienosahatut, nuolen muotoiset kärjet, jotka takaavat tukevan otteen ja helpon pääsyn. Nämä pihdit testataan yksitellen 10000 10 voltilla XNUMX sekunnin ajan käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi sähköiskun varalta. Falcom säädettävät avaimet ovat ihanteellisia mutterin tai pultin kiristämiseen / löysäämiseen helposti ja niissä on varoituskahva, joka muuttaa väriä, kun eristeen eheys vaarantuu. Näissä säädettävissä jakoavaimissa on 15 asteen pääkulma ahtaissa tiloissa työskentelyä varten ja sormenpysäytys, joka pitää kädet turvassa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

FACOM kiintoavaimet

Avoimet avaimetSisältää erilaisia ​​teräsvalmisteisia kaksois-, kulma-, eristettyjä ja yksittäisiä avaimia eri metri- / SAE-kooissa(43 tuotetta)

FACOM hylsyavaimet

HylsyavaimetFacom-hylsyavaimet, joissa kiinteä tai joustava pää pulttien kiristämiseen ja löysäämiseen missä tahansa kulmassa. Saatavana sekä metri- että SAE-koossa ja eri pituuksina(26 tuotetta)

FACOM jakoavaimet

AvainavaimetAvaimet, joissa on liikkuva leuka, joka voidaan säätää sopimaan erikokoisiin kiinnittimiin. Saatavana säädettävillä pinnoilla, säädettävällä koukulla, saranoidulla koukulla ja saranoidulla avaimella.(15 tuotetta)

FACOM laatikon päätyavaimet

KotelopääavaimetEristetyt, tukkeutuneet ja siirtokoteloavaimet, joissa on teräsrunko ja liukastumaton kahva. Saatavana 6- ja 12-pisteisissä rengasaukoissa muttereiden ja pulttien voimakkaaseen kiristämiseen(11 tuotetta)

FACOM yhdistelmäavaimet

YhdistelmäavaimetSeosteräksiset metalliseosavaimet ovat ihanteellisia muttereiden nopeaan kiinnittämiseen ja löysäämiseen. Saatavana 6- ja 12-pistekoteloina(5 tuotetta)

Säädettävät FACOM-avaimet

Säädettävät avaimetSäädettävät avaimet, joissa on varoituskahva, joka vaihtaa väriä, kun eristeen eheys vaarantuu. Sinulla on 15 asteen pään kulma, joka on ihanteellinen ahtaissa tiloissa työskentelyyn, ja sormen pysäytyslovi, joka pitää kädet turvassa(2 tuotetta)

FACOM jakoavainsarjat

YhdistelmäavaimetSisältää 16 avainta, jotka sopivat 4- / 6- / 12-pistekiinnikkeisiin. Lyhyet varret ja kompaktit päät ovat 15 asteen kulmassa, jotta pääsy ahtaisille työskentelyalueille(1 tuote)

FACOM eristetyt työkalusarjat

Eristetyt työkalusarjatSisältää eristetyt työkalut, pistorasiat, ruuvimeisseli- ja pihtisarjat, jotka on suunniteltu kaupan sähköhuollon ja sähkölaitteiden asentajille. Sisältää jopa 19 (1000 V eristettyä) perustyökalua ja toimitetaan nahkakotelolla (4 tuotetta)

FACOM eristetyt käsiräikkäät

Eristetyt kädensijatPeruutusräpät, joita käytetään laajalti autoteollisuudessa erilaisiin kiinnityssovelluksiin. Siinä on kaksivärinen varoituseristys, joka kestää jopa 1000 VAC / 1500 VDC ja muuttaa väriä, kun eristeen eheys vaarantuu(1 tuote)

FACOM ruuvin/pultin ulosvetimet ja mutterinhalkaisijat

Ruuvi- / pultinimurit ja mutterinjakajatMukana nastanpoistaja ja kiintolevyt irrottaaksesi irrotetut tai vaurioituneet ruuvit, pultit ja mutterit, joita on vaikea irrottaa perinteisillä ruuvimeisselillä ja -avaimilla.(4 tuotetta)

FACOM Linesman Pihdit

Linesman pihditTerät on suunniteltu tasaiseksi leikkaamiseksi ja pidentää työkalujen käyttöikää. Siinä on anti-magneettinen kupari-berylliumseosrakenne ja se on varustettu tuppeilla, jotka on valmistettu ylivaletusta antistaattisesta PVC: stä kipinöiden estämiseksi (1 tuote)

Kiinteät FACOM-nivelpihdit

Kiinteät nivelpihditTunnetaan myös liukuliitospihdinä. Siinä on liukuva leuka leuan aukon koon säätämiseksi. Kiinteä liitos tarkoittaa kiinteää tankoliitosta pihdin kahden puoliskon välillä nivelen sijaan. Ihanteellinen erilaisten esineiden tarttumiseen, kiristämiseen ja löysäämiseen.(2 tuotetta)

FACOM kaapeli- ja johtoleikkurit

Kaapeli- ja lankaleikkuritKevyet ja kestävät kaapelileikkurit tarjoavat keski- / leikkausleikkauksen leikkaustoiminnolla alumiini / kuparikaapeleiden läpivientiin. Siinä on johtamaton kahva, joka on ihanteellinen sähkötöihin(1 tuote)

FACOM-liittimet

SocketsVakiomalliset ja syvät teräsrasiat, joita käytetään muttereiden ja pulttien kiristämiseen ja löysäämiseen. Saatavana erikokoisina ja pituisina erityyppisiin muttereihin ja pultteihin(1 tuote)

FACOM kuusio/torx avaimet

Hex / Torx-avaimetKäytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa kuusiokoloruuveilla varustettujen pulttien käyttämiseen. Ominaisuus kaksivärinen varoituseristys turvallisuutta varten ja karkaistu seosteräsrakenne kestävyyden takaamiseksi(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Facom-työkalujen mallinumerot ovat yleensä ristikkäisiä vastaavien Ampcon, Klein Toolsin ja Westwardin MPN-numeroiden kanssa (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit diagonaalileikkureita, jakoavaimia, hylsyjä ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Facom-tuotteet ovat yleensä pienikokoisia ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Facomista

Facomin työkaluluettelo sisältää hylsyt, räikkärit, jakoavaimet, neulapihdit, leikkurit, rautasahat, ruuvitaltat, mutterinvääntimet ja kannettavat työkalulaatikot. Facom neula / pitkät nenäpihdit niissä on leikkuureunat tasaisen leikkaamisen ja pidennetyn työkalun käyttöiän takaamiseksi. Näissä pihdeissä on hiiliseoksesta valmistettu teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi ja hienosahatut, nuolen muotoiset kärjet, jotka takaavat tukevan otteen ja helpon pääsyn. Nämä pihdit testataan yksitellen 10000 10 voltilla XNUMX sekunnin ajan käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi sähköiskun varalta. Falcom säädettävät avaimet ovat ihanteellisia mutterin tai pultin kiristämiseen / löysäämiseen helposti ja niissä on varoituskahva, joka muuttaa väriä, kun eristeen eheys vaarantuu. Näissä säädettävissä jakoavaimissa on 15 asteen pääkulma ahtaissa tiloissa työskentelyä varten ja sormenpysäytys, joka pitää kädet turvassa.

Tärkeimmät kauppanimet

Protwist ruuvimeisselit

Protwist ruuvimeisselit

Facom Protwist -ruuvimeisseliä käytetään teollisuusympäristöissä, ja niissä on sinkityt kärjet korroosion ja kemikaalien kestämiseksi. Niiden kahvan muotoilu ja rakenne takaavat käyttömukavuuden ja optimaalisen vääntömomentin jopa äärimmäisissä sovelluksissa. Näissä ruuvimeisselissä käytetty inline-karkaisuprosessi...

tekee niistä vahvoja ja kestäviä.

SLS koukut

SLS koukut

Nämä Facomin SLS-koukut ovat osa tuotemerkin turvalukkojärjestelmää (SLS) ja ne kiinnitetään käyttäjien käsiin. Niissä on kaksinkertainen koukkujärjestelmä työkalujen turvalliseen pitämiseen, jos se putoaa käyttäjän käsistä korkealla. Niiden kaksoiskoukkujärjestelmä mahdollistaa työkalun helpon siirtämisen tinkimättä...

turvallisuuden vuoksi, koska kaksoiskoukut vapautuvat vain, kun ne on kiinnitetty toiseen kiinnityspisteeseen.

Facomin kilpailuedut

ROLL Workshop System

ROLL Workshop System

Facom ROLL -työpajajärjestelmä, joka koostuu paneeleista, laatikoista ja kaapeista, mahdollistaa työkalujen nopean ja tehokkaan järjestämisen ja varastoinnin työpajassa. Niiden erittäin luja työtaso, kuulaliukulevyt ja epoksimaalipinnoite takaavat kestävän ja käyttäjäystävällisen käytön. ROLL-korjaamojärjestelmän säilytysmoduulit tarjoavat keskitetyn lukitusjärjestelmän työkalujen kiinnittämiseksi. Th...

Niissä on itsekantava rakenne, joka helpottaa asennusta ilman seiniä tukena.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin Facomin eristettyjä työkalulaatikoita käytetään?

Facomin eristetyissä työkalulaatikoissa on eristettyjä työkaluja, kuten pistorasiat, ruuvimeisselit ja pihdisarjat sähkölaitteiden huoltoon ilman sähköiskun vaaraa.

Millaisia ​​johtoja voidaan leikata Facomin lanka- ja kaapelileikkureilla?

Nämä leikkurit voivat keskittää / leikata alumiini- tai kuparilankojen läpi.

Missä Facomin kuusio-/torx-avaimia käytetään?

Näitä Facom-työkaluja käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa pulttien ja ruuvien kiinnittämiseen / löysäämiseen kuusikulmaisilla / Torx-holkeilla. Niissä on karkaistu seosteräsrakenne, jossa on eristetyt kannet kestävyyden ja iskunkestävyyden takaamiseksi, ja niissä on kaksivärinen varoituseristys turvallisuuden parantamiseksi.