Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-54.M2B Offset Box -avaimen kahva 1-1/4 x 23-1/2 In | AC6YPY 36T806

FACOM FM-54.M2B Offset Box -avaimen kahva 1-1/4 x 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YPY Malli: FM-54.M2BCross Ref: 36T806 / 22DJ58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Box -avaimen kahva
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko1-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus23.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-54.M3B Offset Box -avaimen kahva 1-7/16 x 30 tuumaa | AC6YPZ 36T807 FM-54.M3B30 "1.437 "€238.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-54.M2B Offset Box -avaimen kahva 1-1/4 x 23-1/2 tuumaa
€150.11 / yksikkö