Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-54.M3B Offset Box -avaimen kahva 1-7/16 x 30 tuumaa | AC6YPZ 36T807

FACOM FM-54.M3B Offset Box -avaimen kahva 1-7/16 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YPZ Malli: FM-54.M3BRistiviite: 36T807

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Box -avaimen kahva
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko1-7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus30 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.437 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-54.M2B Offset Box -avaimen kahva 1-1/4 x 23-1/2 In | AC6YPY 36T806 FM-54.M2B23.5 "1.25 "€150.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-54.M3B Offset Box -avaimen kahva 1-7/16 x 30 tuumaa
€238.91 / yksikkö