OSG Putkihana, 1/8 tuumaa, pitkä varsi, 27 piki


Suodattaa
materiaali: High Speed ​​Steel , Kokonaispituus: 2.125 " , Pitch: 27 , Nousuhalkaisijan rajat: 2.5P , Shank halkaisija: 0.438 " , Koko: 1 / 8 " , Napauta Tyyli: Putki , ketjun suunta: Oikea käsi , langan pituus: 3 / 4 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiHinta (ei alv)
A
3310100
Kirkas108G5NPTF€90.16
B
1250500
KirkasS1254NPT€81.05
B
1250600
KirkasS1254NPTF€70.74
C
1200600100
Kirkas120064NPTF€58.12
C
1200600600
Kirkas120064NPTF€58.12
C
1200700200
Kirkas120074NPTF€81.05
A
3310101
Höyryoksidi108G5NPTF€80.43
B
1250501
HöyryoksidiS1254NPT€72.00
B
1250601
HöyryoksidiS1254NPTF€73.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?