Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-45.75 avainavain musta 75 mm x 19-11 / 16 tuumaa | AC6YVJ 36T960

FACOM FM-45.75 jakoavain, musta 75 mm x 19-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YVJ Malli: FM-45.75Ristiviite: 36T960

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi avoin pääavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko75mm
MateriaaliTaottu karkaistu hiiliteräs
Kokonaispituus19 11 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-45.32 avainavain musta 32 mm x 11-7 / 32 tuumaa | AC6YUX 36T949 FM-45.3211 7 / 32 "32mm€34.40
FACOM FM-45.34 avainavain musta 34 mm x 12-5 / 32 tuumaa | AC6YUY 36T950 FM-45.3412.156 "34mm€47.83
FACOM FM-45.36 avainavain musta 36 mm x 12-13 / 32 tuumaa | AC6YUZ 36T951 FM-45.3612 13 / 32 "36mm€43.31
FACOM FM-45.38 avainavain musta 38 mm x 12-19 / 32 tuumaa | AC6YVA 36T952 FM-45.3812.59338mm€51.84
FACOM FM-45.41 avainavain musta 41 mm x 13-3 / 8 tuumaa | AC6YVB 36T953 FM-45.4113.375 "41mm€51.88
FACOM FM-45.46 avainavain musta 46 mm x 15-9 / 16 tuumaa | AC6YVC 36T954 FM-45.4615 9 / 16 "46mm€71.96
FACOM FM-45.50 avainavain musta 50 mm x 16-23 / 32 tuumaa | AC6YVD 36T955 FM-45.5016 23 / 32 "50mm€81.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-45.75 jakoavain, musta 75 mm x 19-11/16 tuumaa
€219.36 / yksikkö