Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.062.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 5/8 Inch Pin Dia. | CG8ULT 41MF75

FABORY U51798.062.0250 Clevis Pin, pituus 2-1/2 tuumaa, luokka 18-8, 5/8 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8ULT Malli: U51798.062.0250Ristiviite: 41MF75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus2 1 / 2 "
Pin Dia.5 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.062.0250 Clevis Pin, pituus 2-1/2 tuumaa, luokka 18-8, 5/8 tuuman tapin halk.
€20.23 / yksikkö